ZeroClamp konzol 1 befogási hellyel 12281

Cikkszám: 360030 12281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie ZeroClamp
Típus 12281
Szélesség B 330 mm
Felépítmény magasság H 200 mm
Befogócsap furatok száma 4
Csatlakozó menet 1/4 coll
Termék fajtája Konzol

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360030 12281
EAN / GTIN 4045197415530
Gyártó száma 360030 12281

Leírás

Kivitel:

Befogótárcsa ⌀ 120 mm, indexált.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alkalmazható:

200-as alapméretű alaplapokhoz.

Tartalom:

Inkluzív csatlakozódugók és 360025 sz. 18M16 méretű befogócsap.

Opcionális tartozék:

Gyorscsatlakozó 360019 sz. 10241 méret és 1003 méret.