CTGPR 1616H-11 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600239
EAN / GTIN 7291075042801
Gyártó száma 3600239
L-szám L23990 1722

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 100 mm, fejhossz (LH) 16 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Működési szélesség (WF) 20 mm
  • Fej hossza (bal) 16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A TPMR/TPGN 1103 (MIID) vágólap leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz