CSSPR 2020K-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600138
    EAN / GTIN 7291075042689
    Gyártó száma 3600138
    L-szám L23990 1703

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 26 mm, celková délka (OAL) 133,3 mm, délka nástroje (LPR) 36,1 mm.

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
    • Működési szélesség (WF) 25 mm
    • Fej hossza (bal) 26 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • A vágólap (MIID) leírása SPMR 1203
    • Teljes hossz (OAL) 133,3 mm
    • Perem hossza (LPR) 36,1 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz