ZeroClamp alaplap 21782

Cikkszám: 360012 21782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ZeroClamp
    Típus 21782
    Befogótárcsa ⌀ 138 mm
    Befogótárcsák száma 2
    Szélesség B 196 mm
    Hossz A 446 mm
    Magasság H 54 mm
    Alapméret S 200 mm
    Termék fajtája Alaplap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 360012 21782
    EAN / GTIN 4045197722492
    Gyártó száma 360012 21782

    Leírás

    Kivitel:

    Minden furat 63, 100, 125 mm T-horony távolsághoz.
    Központfurat ⌀ 25 H7 a központosító készlet befogásához.
    A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

    Felhasználás:

    Vertikális / horizontális gépekhez

    Alapanyag:

    Nagy szilárdságú alumínium alaplap, felületkezelt. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

    Opcionális tartozék:

    Befogócsap, 360025 sz. Csatlakozó blokk 360017 sz. 12808 / 12805 méret.

    Figyelem:

    Alaplap ⌀ 138 mm befogótárcsával, önzáró befogótárcsákkal is szállítható külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz