S25S CSKPR-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600099
EAN / GTIN 7291075063899
Gyártó száma 3600099
L-szám L23990 302

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin dělení 30 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SPMR 120304
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 48 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban