Csuklós mérőóra állvány HOLEX szögtapintós mérőórával 120 mm

Cikkszám: 359685 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatósugár (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatósugár 120 mm
Mérőórákhoz, szár ⌀ 8 mm
Befogószár ⌀ 8 mm
Befogó szár hossza 40 mm
Teljes hossz 128,5 mm
Súly 0,35 kg
Festék fekete
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359685 120
EAN / GTIN 2050001077783

Leírás

Kivitel:

  • Fokozatmentesen szabályozható mechanikus központi szorítás minden csuklónál.
  • Szárhossz = 40 mm közvetlen befogáshoz.
  • Mérőóra befogó mérőórákhoz ⌀ 8 mm-es szárral vagy prizmával.

Tartalom:

A 359680 sz. állvány a 436341 sz. 0,4/40 HOLEX méretű szögtapintós mérőórával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz