{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×110 fok | |
Tapintókar hossza | 13,5 mm | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436341 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197204264 | |
Gyártó száma | 436341 0,4/40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 13,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház ⌀: 0,4/40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
481 darabszám azonnal szállítható
80,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
103,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ház ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | 0,4 mm |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Billenési tartomány | 2×110 fok | 2×110 fok |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Lever dial indicator | Lever dial indicator |