{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Szár ⌀ | 16 mm | |
Szárhossz | 40 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérési pontosság | < 0,01 mm | |
Kitérítési út x, y, z irányonként | 7 mm | |
Ház hossza | 82 mm | |
Ház mélysége | 39 mm | |
Ház szélessége | 65 mm | |
Tapintókar szabad hossza | 40 mm | |
Teljes hossz (ház és tapintóbetét) | 134 mm | |
Beszabályozási út | ± 0,4 mm | |
Súly | 0,52 kg | |
Tartalék tapintóbetét | 359505 4 | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
Termék fajtája | Tapintó | |
Energiaellátás | Elemes |
Cikkszám | 359500 | |
EAN / GTIN | 4045197225764 | |
Gyártó száma | 359500 |