Szerszámtörés ellenőrzés XCONTROL 1

Cikkszám: 359400 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xcontrol
Rugós megtámasztású tapintófelület ⌀ 29 mm
Hossz 71,5 mm
Szélesség 53 mm
Magasság 105 mm
Minimális furat ⌀ 0,3 mm
Hosszmérés mérési pontosság ±0,01 mm
Hosszmérés ismétlési pontosság ±0,005 mm
IP védettségi osztály IP 67
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596

Leírás

Kivitel:

XCONTROL – taktilis szerszám mérőtapintó szerszámtörés felügyeletéhez és szerszámhosszok méréséhez. (Mérési pontosság +/- 0,01 mm és ismételhetőség +/- 0,005 mm.
  • Csak Siemens és Heidenhain vezérlésekhez megfelelő.
  • A gépnek egy működőképes USB csatlakozóra van szüksége a kezelőpulton.
  • Csak a 359455 1 sz. XCONNECT-tel kombinálva használható.
  • Por- és vízálló = IP 67.
  • Gyors üzembe helyezés hardver átalakítása és szerviztechnikus igénybe vétele nélkül.
  • Nem szükséges a szerszámgép operációs rendszerébe történő beavatkozás!
  • Fúró ⌀ 0,3 mm-től mérhető be vagy vizsgálható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A szerszámtörés ellenőrzéséhez és a folyamatok felügyeletéhez egy automatizált szerszámgépben vagy több gépes gyártás esetén.
Szerszámhossz méréséhez és az adatok automatikus átviteléhez egy szerszámgépbe.
A mért étékek automatikusan továbbítódnak a gépvezérlésbe a 359455 1 sz. GARANT Xconnect-tel.

Tartalom:

CR2 elem.

Opcionális tartozék:

XCONNECT adatátviteli eszköz 359455 sz. 1, szorítóköröm 363081 80 sz.

Figyelem:

A termék telepítése fixen egy gépre történik és csak ismételt ciklus igényléssel alkalmazható egy további gépen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok