• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Összeszerelő állomás, Alapméret: 52/96

Cikkszám: 358595 52/96
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alapméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 125 mm
Szélesség 125 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Gyártó száma 358595 52/96
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szerelőállomás két csavarral felszerelhető a munkapadra. Például a 363190 sz. befogócsapokkal 52/96 vagy 80 alapméretű befogóeszközök vagy szerkezetek helyezhetőek a szerelőállomásra és oldalsó hidakkal reteszelhetőek vagy oldhatóak ki. Ezáltal biztosított a munkadaraboknak az átszerelési időt optimalizáló és folyamatbiztos befogása, ill. a szorítópofák cseréje.
  • Szerszám nélküli reteszelés és kioldás.
  • Rövidebb átszerelési idő.
  • Garantált a biztonságos munkavégzés.
  • Szabadalmaztatás alatt.

Felhasználás:

Munkadarabok felszereléséhez és leszereléséhez a befogóeszközön és szorítópofák cseréjéhez vagy megfordításához.

Alkalmazható:

Befogóeszköz 52/96 és 80 rasztermérettel, pl. a 363000 és 363300 sz. Xtric.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz