Hűtőbetét 4,5° 6-8 mm

Cikkszám: 354260 6-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SU1
Befogó ⌀-höz D1 6-8 mm
Normál zsugorbefogóhoz (4,5°) D2 értékkel 21 mm
Termék fajtája Hűtőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354260 6-8
EAN / GTIN 4045197437570

Leírás

Alkalmazható:

354210 sz. GARANT SU1 zsugorbefogó készülékhez és 354215 sz. GARANT CU1 hűtőegységhez.
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
    Befogó ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz