Hűtőbetét 4,5° 25-32 mm

Cikkszám: 354260 25-32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SU1
Befogó ⌀-höz D1 25-32 mm
Normál zsugorbefogóhoz (4,5°) D2 értékkel 44 mm
Termék fajtája Hűtőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354260 25-32
EAN / GTIN 4045197437617
Gyártó száma 354260 25-32

Leírás

Alkalmazható:

354210 sz. GARANT SU1 zsugorbefogó készülékhez és 354215 sz. GARANT CU1 hűtőegységhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Befogó ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz