HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Trigon betétek 3 spirális vágóéllel a pontos 90°-os vállakhoz

Cikkszám: 3449537
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3449537
EAN / GTIN 7291075486346
Gyártó száma 3449537
L-szám L23910 1380

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Vágóél hossza max. (APMX): 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 10,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 3,85 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 0.8 mm
  • vágóél effektív hossz (LE): 8 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 8 mm
  • lapka alak szög (EPSR): 60 Degrees
  • lapka hossz (INSL): 10.9 mm
  • lapka vastagsága (S): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz