HM390 TDKT 1505PDR IC5600 Trigon betétek 3 spirális vágóéllel, precíz 90°-os vállakhoz

Cikkszám: 3449536
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3449536
    EAN / GTIN 7291075486322
    Gyártó száma 3449536
    L-szám L23910 1379

    Leírás

    Leírás:

    • WSP maráshoz
    • Vágóhossz max. (APMX): 13 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL): 16,71 mm
    • Vágóbetét vastagság (S): 5,85 mm

    Jellemző:

    • sarok rádiusz (RE): 0.8 mm
    • fogásmélység Maximum (APMX): 13 mm
    • lapka alak szög (EPSR): 60 Degrees
    • lapka hossz (INSL): 16.71 mm
    • lapka vastagsága (S): 5.85 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
    • vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz