HM390 FTD D100-6-31.75-15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106777
    EAN / GTIN 7291075313215
    Gyártó száma 3106777
    L-szám L23980 103

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm, átmérő (DC/DCX) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 80 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TDKT 1505PDR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz