IHP 224 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (ötvözetlen és szénacél)

Cikkszám: 3445758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3445758
EAN / GTIN 7291075488005
Gyártó száma 3445758
L-szám L24050 2692

Leírás

Leírás:

  • Moduláris fúrófejek
  • Vágó átmérő (DC): 22,4 mm
  • Vágóbetét ülőhely méretkód (SSC): 22,0
  • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fok.

Jellemző:

  • szerszám átméro (DC): 22.4 mm
  • hasznos hossz (LF): 9.37 mm
  • lapka fészek méret kód (SSC): 22.0
  • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
  • csúcs hossz (PL): 3.39 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz