IHP 102 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok (ötvözetlen és szénacél) megmunkálásához

Cikkszám: 3445679
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3445679
EAN / GTIN 7291075487237
Gyártó száma 3445679
L-szám L24050 2639

Leírás

Leírás:

  • Moduláris fúrófejek
  • Vágó átmérő (DC): 10,2 mm
  • Vágóbetét ülőke méretkód (SSC): 10,0
  • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fokos

Jellemző:

  • szerszám átméro (DC): 10.2 mm
  • hasznos hossz (LF): 4.66 mm
  • lapka fészek méret kód (SSC): 10.0
  • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
  • csúcs hossz (PL): 1.54 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz