Leírás:
A hagyományos rögzítőrendszerek hajlamosak olyan problémákra, mint például a kopott rögzítőkarimák, amelyek a legrosszabb esetben elakadnak, és súlyos sérüléshez vezethetnek. Ezért a Tyrolit az egyik első csiszolóanyag-gyártó, amely a Bosch - X-LOCK - új befogórendszerét integrálja a vágótárcsák, nagyolótárcsák és ventilátortárcsák széles skálájához. A villámgyors lemezcsere és a biztonságos összeszerelés így normálissá válik a napi köszörülési feladatoknál. A tirolit X-LOCK nagyoló korong a Bosch innovatív befogórendszerének ismert előnyeit kínálja a legmagasabb agresszivitással, tartóssággal és kellemes „komfort start” technológiával kombinálva.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A30Q-BFP
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 125 x 7 x 22,23 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 7 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 72 m/s
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Új X-LOCK befogórendszer a leggyorsabb lemezcserékhez
- Biztonságos összeszerelés a kattanó zajnak köszönhetően a befogás során
- Maximális agresszivitás és tartósság
- a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét
Felhasználás:
- Az új Bosch sarokcsiszolókkal nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken