Leírás:
A sarokcsiszoló PRÉMIUM X-LOCK vágótárcsa-jével a lemez pillanatok alatt cserélhető. Ezt a szerszámot kifejezetten a sarokcsiszoló számára fejlesztették ki a X-LOCK befogórendszerrel, és tökéletes fémlemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd acél és rozsdamentes acél anyagok vágásához. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 60 Q-BFP
- Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 1 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A TYROLIT integrálja a Bosch új X-LOCK befogórendszerét a vágótárcsák, nagyolótárcsák és ventilátortárcsák széles skálájához
- A termék könnyű kezelhetőséget és maximális biztonságot nyújt
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához