NQCH16-DGTL-1D22SH-JHP Moduláris JETCUT indexelhető fejek csavaros rögzítéssel kétoldalas DO-GRIP vágóbetétekhez, csúszó fejes esztergagépeken való használatra.

Cikkszám: 3440221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3440221
EAN / GTIN 7291075486964
Gyártó száma 3440221
L-szám L23920 3230

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási szélesség max. (CWX): 1 mm
  • Vágási szélesség min. (CWN): 1 mm
  • Teljes magasság (OAH): 20,2 mm
  • Teljes hossz (OAL): 28,8 mm

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1 mm
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 1 mm
  • fej hossz (LH): 20 mm
  • teljes magasság (OAH): 20.2 mm
  • teljes hossz (OAL): 28.8 mm
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz