EFSI-E44 625-125C625CF3.5 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3432007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3432007
EAN / GTIN 7291075272475
Gyártó száma 3432007
L-szám L24180 2732

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 5/8″, tizedes ekvivalens 0,625″, vágási mélység maximum (APMX) 4-1/4″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 3-1/2″, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,024”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/4″
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban