DGTR 12B-1.2-D22SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3431598
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3431598
    EAN / GTIN 7291075483659
    Gyártó száma 3431598
    L-szám L23920 582

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, teljes magasság (OAH) 15,7 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Fej hossza (bal) 19 mm
    • Teljes magasság (OAH) 15,7 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 22 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz