HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90°-os végfúrók MULTI-MASTER menetes adapterrel HM90 APCR 1605. megmunkálóbetétek alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3431338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3431338
EAN / GTIN 7291075489279
Gyártó száma 3431338
L-szám L23980 3130

Leírás

Leírás:

  • Végmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 29 mm
  • Átmérő (DC/DCX): 31,75 mm
  • Marótestek száma (CICT): 2
  • Vágóélhossz max. (APMX): 15,5 mm
  • Általános hossz (OAL): 63 mm

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 29 mm
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T21
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 31.75 mm
  • szerszám átméro (DC/DCX): 31.75 mm
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 2
  • fogásmélység Maximum (APMX): 15.5 mm
  • kulcs méret (DRVS): 24 mm
  • hasznos hossz (LF): 39.9 mm
  • fo lapkaazonosító (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • teljes hossz (OAL): 63 mm
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 22.4 Degrees

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban