F3P 219-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427127
EAN / GTIN 7291075461909
Gyártó száma 3427127
L-szám L24050 1297

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 21,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 21, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka frézy (LPR) 9,23 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,49 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21
  • Szög, 1. Szint (SIG) 132 fok
  • Pont hossza (PL) 1,74 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,23 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban