D3N 210-063-25.4A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346977
EAN / GTIN 7291075396126
Gyártó száma 3346977
L-szám L24040 209

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,827 ″, ülékméret-kód (SSC) 21, teljes hossz (OAL) 4,185 ″, használható hossz (LU) 2,661 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,827”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,862”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,827”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,827”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,009”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 21
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 210-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 4,185”
  • Pont hossza (PL): 0,1791”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,188”
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 2,661”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése