F3P 174-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427092
EAN / GTIN 7291075461558
Gyártó száma 3427092
L-szám L24050 1238

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 17,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17, úhel, 1. krok (SIG) 122 stupňů, délka nástroje (LPR) 7,35 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17
  • Szög, 1. Szint (SIG) 122 fok
  • Pont hossza (PL) 1,65 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz