F3P 158-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427052
EAN / GTIN 7291075461206
Gyártó száma 3427052
L-szám L24050 1149

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 15,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 15, úhel, 1. stupeň (SIG) 125 stupňů, délka frézy (LPR) 6,51 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,06 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
  • Szög, 1. Szint (SIG) 125 fok
  • Pont hossza (PL) 1,45 mm
  • Perem hossza (LPR) 6,51 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz