F3P 148-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427035
EAN / GTIN 7291075461121
Gyártó száma 3427035
L-szám L24050 1739

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 14,8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14, szög, 1. lépés (SIG) 125 fok, maróhossz (LPR) 6,14 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • Szög, 1. Szint (SIG) 125 fok
  • Pont hossza (PL) 1,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 6,14 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz