F3P 122-IQ IC908 Cserélhető 3 hornyos lapos fúrófejek szén- és ötvözött acél (ISO P) és öntöttvas (ISO K) megmunkálásához.

Cikkszám: 3427016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427016
EAN / GTIN 7291075486803
Gyártó száma 3427016
L-szám L24050 2741

Leírás

Leírás:

  • Moduláris fúrófejek
  • Vágó átmérő (DC): 12,2 mm
  • Vágóbetét üreg méretkód (SSC): 12
  • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 133 fok
  • Koronahossz (LPR): 4,9 mm

Jellemző:

  • letörés szög 15 Degrees
  • szerszám átméro (DC): 12.2 mm
  • hasznos hossz (LF): 4.11 mm
  • lapka fészek méret kód (SSC): 12
  • csúcs szög (SIG): 133 Degrees
  • csúcs hossz (PL): 0.79 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 4.9 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz