DGL 1001J-8D-D22 IC1010 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3425880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3425880
EAN / GTIN 7291075483536
Gyártó száma 3425880
L-szám L23940 2093

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,1 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban