FFX4 ED32/1.26-5-MMT21-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3424318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3424318
EAN / GTIN 7291075452747
Gyártó száma 3424318
L-szám L23980 1110

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágóél hossza max. (APMX) 0,8 mm, teljes hossz (OAL) 58,1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók T21
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 24 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFX4 XNMU 040310T.
  • Teljes hossz (OAL) 58,1 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz