• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

MM SS22M150Z1720-4T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3423796
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3423796
EAN / GTIN 7291075451320
Gyártó száma 3423796
L-szám L24060 595

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, T08 interfész jellemzők, vágóél átmérő (DC) 21,7 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 13,5 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 13,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz