MM SS22M100Z2125-4T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3423795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3423795
EAN / GTIN 7291075451313
Gyártó száma 3423795
L-szám L24060 593

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, T08 interfész jellemzők, vágóél átmérő (DC) 21,7 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 12,6 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 12,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz