NQCH12R-SCHL-22BF-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3423220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NEOSWISS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3423220
EAN / GTIN 7291075480122
Gyártó száma 3423220
L-szám L23920 1177

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 32,8 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Fej hossza (bal) 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz