SCIL 22-250NX080 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6410073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6410073
EAN / GTIN 7291075356427
Gyártó száma 6410073
L-szám L23940 413

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 4,3 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz