Fogaskoszorús fúrótokmány 10/12

Cikkszám: 342220 10/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 10/12
Befogási tartomány 0,8 mm - 10 mm
Külső ⌀ 33,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva 61,4 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 12
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 12,065 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs S2
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Gyártó száma 342220 10/12

Leírás

Kivitel:

A kulcsvezető nem edzett.
Jobb és bal forgásirányhoz.
DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300342850 átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, ütvefúrógépeken és állványos fúrógépeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz