{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 16/16 | |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 50 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 86,5 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S3 | |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Cikkszám | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Gyártó száma | 342220 16/16 |