CNMG 190616-R3P IC5010 Kétoldalas 80°-os rombuszos betétek forgácsformázóval durva megmunkáláshoz

Cikkszám: 3419960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3419960
EAN / GTIN 7291075487138
Gyártó száma 3419960
L-szám L23950 3474

Leírás

Leírás:

  • WSP - esztergálás / hornyolás
  • Sarkok sugara (RE): 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L): 19,3 mm
  • Kör átmérője (IC): 19,05 mm
  • Vágóbetét vastagság (S): 6,35 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 1.6 mm
  • vágóél hossz (L): 19.3 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 10 mm
  • furat átméro: 7.94 mm
  • beírható kör átméro (IC): 19.05 mm
  • lapka vastagsága (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.85 mm/rev
  • Min fogásmélység D.O.C. 4 mm
  • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.4 mm/rev

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz