GDMT 808 IC8250 Hasznos, kétvégű forgácsolófejek hornyoláshoz és esztergáláshoz

Cikkszám: 3419680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3419680
EAN / GTIN 7291075488456
Gyártó száma 3419680
L-szám L24100 368

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló vágóbetétek
  • Vágási mélység, max. (CDX): 27 mm
  • Vágási szélesség (CW): 8 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 0.8 mm
  • fogásmélység Maximum (CDX): 27 mm
  • vágási szélesség (CW): 8 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz