Leírás:
Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 46,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 66 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFQ8 SZMU 120520
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok