FFQ8 SZMU 120520HP IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3395185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat NEOFEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3395185
    EAN / GTIN 7291075460254
    Gyártó száma 3395185
    L-szám L23970 421

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, vnitřní průměr břitové destičky (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
    • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz