MFQ8 D4.00-08-1.50-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3395226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3395226
EAN / GTIN 7291075439274
Gyártó száma 3395226
L-szám L23980 1698

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,23 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3,276”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,23”
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 22 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz