HM90 E90A D1.00-4MMT15JHP 90°-os végmaró MULTIMASTER interfésszel a HM90 AP 1003... betétekhez

Cikkszám: 3418500
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3418500
EAN / GTIN 7291075460100
Gyártó száma 3418500
L-szám L23980 3157

Leírás

Leírás:

  • Végmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1,18″
  • Átmérő (DC/DCX): 1″
  • Marótestek száma (CICT): 4
  • Vágóélhossz max. (APMX): 0,39″
  • Általános hossz (OAL): 1,85″.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1.18″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 1″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 1″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 4
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.39″
  • kulcs méret (DRVS): 0.8″
  • hasznos hossz (LF): 1.18″
  • fo lapkaazonosító (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • teljes hossz (OAL): 1.85″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 2.5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz