HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP 90°-os kagylómarók MULTIMASTER interfésszel a HM90 AP 1003... betétek számára

Cikkszám: 3418499
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3418499
EAN / GTIN 7291075460094
Gyártó száma 3418499
L-szám L23980 3155

Leírás

Leírás:

  • Végmaró WSP-vel
  • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,99″
  • Átmérő (DC/DCX): 3/4″
  • Vágótestek száma (CICT): 3
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,39″
  • Teljes hossz (OAL): 1,51″

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.99″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T12
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 3/4″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 3/4″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 3
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.39″
  • kulcs méret (DRVS): 0.6″
  • hasznos hossz (LF): 0.99″
  • fo lapkaazonosító (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • teljes hossz (OAL): 1.51″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 7.5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz