P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Egyoldalas betétek 2 szegmentált fő vágóéllel.

Cikkszám: 3415615
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3415615
EAN / GTIN 7291075486292
Gyártó száma 3415615
L-szám L23910 1385

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Vágóél hossza max. (APMX): 18 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 18,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1): 10,7 mm.

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 1.2 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágóél effektív hossz (LE): 16 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 18 mm
  • lapka hossz (INSL): 18.5 mm
  • lapka vastagsága (S): 6 mm
  • lapka szélessége (W1): 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz