GIPA 4.00-0.40 IC1520 Kétoldalas, polírozott precíziós vágóbetétek alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3414009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3414009
EAN / GTIN 7291075485929
Gyártó száma 3414009
L-szám L23940 2300

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló vágóbetétek
  • Vágási mélység, max. (CDX): 13 mm
  • Vágási szélesség (CW): 4 mm

Jellemző:

  • axiális beszúrás külso átméro Minimum (DAXN): 160 mm
  • hátszög elsodleges (AN): 7 Degrees
  • sarok rádiusz (RE): 0.4 mm
  • fogásmélység Maximum (CDX): 13 mm
  • vágási szélesség (CW): 4 mm
  • lapka hossz (INSL): 15 mm
  • Minimum furatátméro (DMIN): 70 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz