ICG 201 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3413583
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3413583
    EAN / GTIN 7291075451580
    Gyártó száma 3413583
    L-szám L24050 2392

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 20,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,1 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 7,17 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 11,2 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
    • Pont hossza (PL) 4,03 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz