ICG 183 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3413582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413582
EAN / GTIN 7291075451573
Gyártó száma 3413582
L-szám L24050 1461

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 18,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,53 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,2 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 3,67 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz