CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3413510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413510
EAN / GTIN 7291075479393
Gyártó száma 3413510
L-szám L23950 1916

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F1M, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F1M
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágóél hossza (L) 9,67 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,07 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz