DCGT 070201-F1M-12P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3374320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SWISSTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3374320
EAN / GTIN 7291075478501
Gyártó száma 3374320
L-szám L23950 3217

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 0,1 mm, vágóél hossza (L) 7,75 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágóél hossza (L) 7,75 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,07 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz